3M™ trajen trak za označevanje tal 971

Št. art.: 7100260624
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Številka izdelka 7100260624
    EAN/GTIN 50638060409881
    Številka proizvajalca 7100260624
    L-število L01310 1962

    Opis

    Izvedba:

    Blagovna znamka: 3M™
    Barva: Barva: rdeča
    Vrsta izdelka: lepilni trak
    Oblika izdelka: zvitek
    Dolžina x širina: 32,918 m x 76,2 mm

    Opis:

    Trak 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na obremenitve palet in visok promet z viličarji. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče tudi po več letih čisto in v enem kosu odlepiti s tal.

    Lastnosti:

    Vinilna podlaga z gumijastim lepilom za območja z največjo obremenitvijo
    Nižji profil za večjo prilagodljivost
    Brez zaščitnega papirja za lažji nanos z aplikatorjem 3M™ Floor Marker Applicator M-1 ali ročno
    Enostavno čistljivi materiali podlage ohranijo živahno barvo, tudi če so izpostavljeni močnemu drgnjenju palet ali težke opreme, kot so viličarji
    Edinstveno lepilo zagotavlja močan oprijem, vendar omogoča čisto odstranjevanje brez ostankov
    Na voljo v različnih širinah do 609,6 mm
    Idealno za pobude vitke proizvodnje 5S

    Opomba:

    Polica in varnostne oznake
    Za talne oznake in varnostne oznake
    Označevanje naprav ali priključkov za opozorilo
    Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali 3-dimenzionalnih površin

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico