3M™ Extra Strong Talni označevalni trak 971L, oranžen, 610 mm x 33 m, 0,43 mm

Št. art.: 7100260619
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100260619
EAN/GTIN 00068060000309
Številka proizvajalca 7100260619

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva: oranžna
Vrsta izdelka: lepilni trak
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,9 m x 609,6 mm

Opis:

Trak za označevanje tal 3M™ Extra Strong 971L je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom in papirnatega ovitka. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na brušenje palet in težak promet z viličarjem. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče odstraniti čisto in v enem kosu.

Lastnosti:

Trajna vinilna podlaga z gumijastim lepilom za območja z velikim prometom
Podloga ohrani živahno barvo, tudi če je izpostavljena močnemu drgnjenju palet ali težke opreme, kot so viličarji.
Edinstveno lepilo zagotavlja močno vezavo, vendar omogoča čisto odstranitev iz enega kosa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico