3M™ PVC trak za splošne namene 764, oranžna barva, 50 mm x 33 m, 12 zvitkov, priročno pakiran

Št. art.: 7100260281
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100260281
EAN/GTIN 04054596924031
Številka proizvajalca 7100260281
L-število L01310 1174

Opis

Izvedba:

Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 50 mm

Opis:

3M™ PVC trak za splošne namene 764i se lahko uporablja na desetine načinov. Primeren je za vse nekritične aplikacije. Ta trak lahko na primer uporabite za preprosto barvno označevanje, povezovanje v svežnje, začasno označevanje delov ali strojev in številne druge namene. Uporabite ga lahko tudi za zaščito sestavnih delov, opreme in izdelkov pred obrabo. Je odporen proti koroziji, prožen, odporen proti obrabi, prilagodljiv, enostaven za uporabo, vsestranski in odporen na vlago.

Lastnosti:

Idealno za označevanje območij z nizkim prometom, sten in cevovodov// Izdelki v svežnjih, deli v svežnjih, začasno označevanje sestavnih delov in strojev ter drugo// Izdelki v svežnjih, deli v svežnjih, začasno označevanje sestavnih delov in strojev ter drugo
Dolgotrajen barvni sijaj// Dolgotrajen barvni sijaj// Ohrani močno signalno barvo tudi pri obrabi in stiku s topili.
Enostavna uporaba, trak se raztegne okoli vogalov in zanesljivo drži// Lahko se nanaša ročno ali s talnim razpršilcem// Lahko se nanaša ročno ali s talnim razpršilcem
Idealno za označevanje na območjih z nizkim prometom. Na voljo v različnih barvah (vključno z rumeno, rdečo, modro, zeleno, črno in belo)// Idealno za označevanje na območjih z nizkim prometom. Na voljo v različnih barvah (vključno z rumeno, rdečo, modro, zeleno, črno in belo)// Hitra oprijemljivost in odlična obstojnost.
Visoka prilagodljivost// Na voljo v številnih barvah// Visoka prilagodljivost.
Dobra odpornost na topila// Dobra odpornost na topila

Opomba:

Za označevanje območij z nizko vsakodnevno izpostavljenostjo ter sten in cevovodov
Za splošno pritrjevanje in povezovanje
Za označevanje obdelovancev ali strojev
Za začasno zaščito obdelovancev, opreme ali izdelkov pred obrabo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali tridimenzionalno oblikovanih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico