3M™ maskirni trak za splošne namene 101E, bež, 24 mm x 45 m, zvitek z etiketo

Št. art.: 7100260269
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100260269
EAN/GTIN 04054596930650
Številka proizvajalca 7100260269
L-število L01310 2052

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva izdelka: svetlo rjava
Skupna dolžina (metrična): 45 m
Skupna širina (metrična): 24 mm
ETIM razred 8.0: EC000128

Opis:

Samolepilni trak z gumijastim lepilom, debeline 0,12 mm, v barvi kozice, za splošno uporabo (začasno pritrjevanje, maskiranje pri barvanju brez zažiganja itd.).

Lastnosti:

Primeren za široko paleto profesionalnih aplikacij// Zanesljiv maskirni trak za splošne in manj zahtevne aplikacije
Dober takojšen oprijem na različne površine// Za uporabo v notranjosti
Za enostavna opravila// Za označevanje je mogoče enostavno označiti
Temperaturno območje uporabe do 30 °C
Enostavno označevanje.// Zasnovan za uporabo v zaprtih prostorih

Opomba:

Za splošna predhodna slikopleskarska dela pri sobni temperaturi
Za manj zahtevne aplikacije
Za prekrivanje pri tesnjenju spojev
Za začasno pritrditev ali držanje
Označevanje etiket

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico