3M™ Speedglas™ visokozmogljiva varilna maska G5-01, nadomestna lupina, 611190

Št. art.: 7100257945
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100257945
EAN/GTIN 04054596920293
Številka proizvajalca 7100257945
L-število L01140 274

Opis

Izvedba:

Količina na enoto pakiranja: 1

Opis:

3M™ Aura™ maska proti delcem serije 9300+Gen3 je tretja generacija najbolje prodajanih ploskih zložljivih respiratorjev 3M™ Aura™.

Lastnosti:

Opcijska varilna maska 3M™ Speedglas™ G5-01TW ponuja različne stopnje temnosti (5, 8-13) in udobni način za varjenje z lepljenjem. Kot dodatna možnost je na voljo tudi varilni ščitnik 3M™ Speedglas™ G5-01VC, ki ponuja spremenljive stopnje temnosti (5, 8-14) in tehnologijo spremenljivih barv.
Velik (104 mm × 170 mm) prozoren vizir je ukrivljen, da zagotavlja dobro vidljivost navzgor, navzdol in vstran
Prevzemite nadzor nad svojim udobjem: inovativni sistem optimizacije zračnega toka varilne maske G5-01 vam omogoča, da usmerite zračni tok na obraz ali vizir - ali pa izberete kombinacijo obeh.
Tanka in ergonomska oblika varilne maske G5-01 olajša uporabo v zaprtih varilnih prostorih
Primeren za večino postopkov obločnega varjenja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico