3M™ UV HV pokrivalo za vrat X5-UVSHVYLW, rumeno, 20 kosov v pakiranju

Št. art.: 7100256707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100256707
EAN/GTIN 04054596906815
Številka proizvajalca 7100256707

Opis

Izvedba:

Vrsta izdelka: ščitnik za vrat

Opis:

Maske za zaščito pred delci 3M™ C100 zagotavljajo stroškovno učinkovito zaščito v skladu s standardoma FFP1 in FFP2, ki je lahka in udobna za nošenje, z vnaprej oblikovano zasnovo in oblikovno prilegajočo se notranjo lupino.

Lastnosti:

Zaščita vratu pred UV-sevanjem pri delu na prostem
Udobno za nošenje
Primeren za vse trde kape 3M™, vključno s serijo 3M™ SecureFit™ X5000.
Optimizirana zasnova pomaga preprečevati ovire, povezane z drugimi napravami, med uporabo.
Plošče iz tkanine je mogoče po potrebi preprosto zamenjati

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico