Scotch-Brite™ EXL stisnjena kompaktna plošča XL-UW

Št. art.: 7100256503
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100256503
EAN/GTIN 50048011165443
Številka proizvajalca 7100256503

Opis

Opis:

Scotch-Brite™ netkani material ″EXL″ je na voljo v širokem razponu trdot in finosti ter je idealen za različne načine uporabe, od odstranjevanja oblog do svetle končne obdelave.

Lastnosti:

Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Za enakomerno površino tudi na težko dostopnih mestih
Univerzalno uporaben za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
Enostavna obdelava najmanjših polmerov in kontur
Izjemna odpornost in visoka trdnost robov
Uporaba na strojih za visoke hitrosti

Opomba:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico