Scotch-Brite™ EXL stisnjena kompaktna plošča XL-UW

Št. art.: 7100256317
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 40 Kosov
  • Koraki naročila: 40 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100256317
EAN/GTIN 50048011155314
Številka proizvajalca 7100256317

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
ETIM razred 8.0: EC002196

Opis:

Scotch-Brite™ netkani material ″EXL″ je na voljo v širokem razponu trdot in finosti ter je idealen za različne načine uporabe, od odstranjevanja oblog do svetle končne obdelave.

Lastnosti:

Večplastna konstrukcija iz stisnjenih vlaken
Za enakomerno površino tudi na težko dostopnih mestih
Univerzalno uporaben za odstranjevanje robov in končno obdelavo vseh materialov
Enostavno delo z najmanjšimi polmeri in konturami
Izjemno trpežen in z visoko stopnjo ohranjanja robov
Uporaba na strojih za visoke hitrosti

Opomba:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico