3M™ zaščitna obleka 4565

Št. art.: 7100256144
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100256144
EAN/GTIN 58887862438359
Številka proizvajalca 7100256144
L-število L01110 799

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™

Opis:

Zaščitni kombinezon 3M™ 4565 zagotavlja optimalno zaščito pred določenimi kemikalijami, razpršili in delci. Kombinezon 3M™ 4565 je izdelan iz posebej razvitega nemikroporoznega laminata in je še posebej odporen na prodiranje kemikalij. Poleg tega zaščitna obleka 3M 4565 ščiti pred biološkimi in infekcijskimi nevarnostmi v skladu s standardom EN 14126.

Lastnosti:

Zaščitna obleka tipa 4/5/6, ki zagotavlja zelo dobro zaščito pred škodljivimi delci ter omejenimi razpršitvami in brizganjem tekočin
Izdelana iz dvokomponentnega flisa z izjemno nizkozračnim PE laminatom
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom, elastični vložki na bokih in gležnjih za zmanjšanje tveganja izpostavljenosti kože
Zatesnjeni šivi za dodatno zaščito in trdnost ter za preprečevanje nepotrebnih obremenitev in trganja materiala
EN 14126 zaščita pred kužnimi dejavniki in biološkimi nevarnostmi
Antistatični premaz EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
EN 1073-2 zaščita pred radioaktivno onesnaženimi delci Til razred 2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico