3M™ trajen trak za označevanje tal 971

Št. art.: 7100254037
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100254037
EAN/GTIN 50638060409973
Številka proizvajalca 7100254037
L-število L01310 1947

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva: barva: zelena
Vrsta izdelka: lepilni trak
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,918 m x 76,2 mm

Opis:

Trak 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na obremenitve palet in visok promet z viličarji. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče tudi po več letih čisto in v enem kosu odlepiti s tal.

Lastnosti:

Vinilna podlaga z gumijastim lepilom za območja z največjo obremenitvijo
Nižji profil za večjo prilagodljivost
Brez zaščitnega papirja za lažji nanos z aplikatorjem 3M™ za talne oznake M-1 ali ročno
Substrati, ki jih je enostavno očistiti, ohranijo živahno barvo tudi pri močni obrabi s paletami ali težko opremo, kot so viličarji
Edinstveno lepilo zagotavlja močan oprijem, vendar omogoča čisto odstranjevanje brez ostankov
Na voljo v različnih širinah do 609,6 mm
Idealno za pobude vitke proizvodnje 5S

Opomba:

Polica in varnostne oznake
Za talne oznake in varnostne oznake
Označevanje naprav ali priključkov za opozorilo
Za lepljenje, ovijanje ali tesnjenje številnih ukrivljenih ali 3-dimenzionalnih površin

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico