3M™ Električni kotni brusilnik, 1900 W, 125 mm

Št. art.: 7100249665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100249665
EAN/GTIN 04054596880955
Številka proizvajalca 7100249665
L-število L51710 1197

Opis

Opis:

3M™ električni kotni brusilnik je zasnovan za uporabo s 3M brusnimi sredstvi in dodatno opremo, da bi ustvarili celovit sistem za doseganje bolj profesionalnega zaključka v krajšem času obdelave. Naš električni kotni brusilnik ima zmogljiv 1900-vatni motor in ergonomski ročaj, ki zmanjšuje vibracije in povečuje udobje upravljavca.

Lastnosti:

Lahka, zmogljiva in vsestranska, za široko paleto aplikacij
Ergonomska oblika z ročajem z nizkimi vibracijami za udobje uporabnika
Uporabljajte s 3M abrazivi in dodatki v sistemu, da povečate produktivnost in zmanjšate čas obdelave.

Opomba:

Use with 3M abrasives and accessories in a wide variety of applications

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico