3M™ Cubitron™ II mrežni brusilni trak v zvitku, 34551, 80 mm x 10 m, zrnatost 120+, 6 zvitkov/paket

Št. art.: 7100249559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100249559
    EAN/GTIN 04054596894228
    Številka proizvajalca 7100249559
    L-število L51710 1629

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: vijolična
    Skupna dolžina: 10 m
    Skupna širina: 80 mm

    Opis:

    3M™ Cubitron™ II Net Sheet Rolls so hitro rezajoča in dolgotrajna družina mrežnih listnih zvitkov, ki zagotavljajo izjemno hitrost rezanja in podaljšano življenjsko dobo abraziva Cubitron II. Zasnovani so tako, da pomagajo sesalnikom za prah delovati kar najbolje, saj na delovni površini ali v okolju praktično ne puščajo prahu. Združite jih s sistemom za brušenje in odsesavanje prahu, ki ga priporoča 3M, in ustvarite idealen sistem za zajemanje prahu v svoji delavnici.

    Lastnosti:

    Hitro odstranjujoči mrežasti brusilni trakovi z dolgo življenjsko dobo so izdelani s patentiranimi 3M™ Cubitron™ II natančno oblikovanimi zrni.
    Pomagajo, da sesalniki prahu delujejo kar najbolje - ne glede na to, ali gre za brusilni stroj z lastnim odsesovalnim sistemom, centralni odsesovalni sistem ali prenosno odsesovalno enoto.
    Patentirana trikotna mineralna zrna na trakovih režejo podlago, namesto da bi jo zdrobila ali ″orila″ kot običajna brusna zrna, zato trakovi delujejo hladneje, se hitreje obrabljajo in imajo daljšo življenjsko dobo.
    Na voljo so zrnavosti od 80+ do 320+ v treh velikostih, zato so združljive s številnimi bloki in ravnimi brusilniki.
    3M™ Hookit™ zaponka s kavljem in zanko omogoča enostavno pritrditev novega traku ali shranjevanje že uporabljenega traku
    Zvitki imajo perforacije, ki zagotavljajo priročno odtrganje zahtevane velikosti dela. Z njimi lahko izberete dolžino traku, ki jo potrebujete za svoj projekt.
    V kombinaciji s priporočenim sistemom za brušenje in odsesavanje prahu 3M ustvarja idealen sistem za odsesavanje prahu za vašo delavnico.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico