3M™ Extra Strong Talni označevalni trak 971L, rumen, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Št. art.: 7100248469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 7100248469
EAN/GTIN 00638060410332
Številka proizvajalca 7100248469

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva: rumena
Vrsta izdelka: lepilni trak
Oblika izdelka: zvitek
Dolžina x širina: 32,9 m x 609,6 mm

Opis:

Trak za označevanje tal 3M™ Extra Strong 971L je sestavljen iz vinilne podlage z gumijastim lepilom in papirnate podlage. Trpežna, debela vinilna podlaga je odporna na brušenje palet in težak promet z viličarjem. Ta trak je zasnovan za dolgotrajno označevanje tal, vendar ga je mogoče odstraniti čisto in v enem kosu.

Lastnosti:

Trajna vinilna podlaga z gumijastim lepilom za območja z veliko obrabo
Podloga ohrani živahno barvo, tudi če je izpostavljena močnim odrgninam palet ali težke opreme, kot so viličarji.
Edinstveno lepilo zagotavlja močno vezavo, vendar omogoča čisto odstranitev iz enega kosa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico