3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak B1920, roza, 457 mm x 33 m, 0,51 mm

Št. art.: 7100247165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100247165
EAN/GTIN 50638060410160
Številka proizvajalca 7100247165

Opis

Opis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Trak za pritrjevanje plošč B1920 je namenjen pritrjevanju fleksotiskarskih tiskarskih plošč na valje ali tulce, zlasti pri cenovno ugodnih izzivih kratkih naklad in pogostih menjavah. Ta rožnati trak za montažo plošč z lepljivim hrbtom iz pene zagotavlja visokokakovosten svetel srednjekombinacijski tisk.

Lastnosti:

0,51 mm debel, obojestranski, lahek, srednje gost, rožnat penast trak
Zasnovan za osnovne tiskarske zahteve kratkih naklad in pogoste menjave klišejev
Idealno za kombinirano tiskanje poltonskih in poltonskih elementov
Zanesljivo poveže fleksotiskarsko fotopolimerno ploščo s tiskarskim tulcem ali jeklenim valjem in preprečuje luščenje na robovih med tiskanjem.
Funkcija odstranjevanja zraka omogoča izhajanje zraka med trakom in ploščo
Roza barva pene ustreza peni srednje gostote
Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
Prilagodljiva konstrukcija za uporabo s tankostenskimi tulci
Zvitki v vrednostnem pakiranju

Opomba:

Montaža fotopolimernih plošč na flekso valje in tulce
Cenovno ugodne aplikacije, kot so kratke serije in pogoste menjave plošč.
Uporaba pri kombiniranem tiskanju poltonskih in enobarvnih elementov
3M trakovi za uporabo na širokopasovnih tiskarskih strojih za tiskanje na folijo ali papir za fleksibilno embalažo

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico