3M™ Cushion-Mount™ Plus lepilni trak B1320, rumen, 1371 mm x 33 m, 0,51 mm

Št. art.: 7100247163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100247163
    EAN/GTIN 00638060410127
    Številka proizvajalca 7100247163

    Opis

    Opis:

    3M™ Cushion-Mount™ Plus Trak za pritrjevanje plošč B1320 je zasnovan za pritrjevanje fleksotiskarskih tiskarskih plošč na valje ali tulce, zlasti pri cenovno zahtevnih izzivih kratkih naklad in pogostih menjavah. Ta rumeni trak za montažo plošč z lepljivim hrbtom zagotavlja visokokakovosten srednje mehak kombinirani tisk.

    Lastnosti:

    0,51 mm debel obojestranski rumeni penast trak s srednje mehko gostoto
    Zasnovan za osnovne tiskarske zahteve kratkih naklad in pogoste menjave klišejev
    Idealno za kombinirano tiskanje poltonskih in poltonskih elementov
    Zanesljivo poveže fleksotiskarsko fotopolimerno ploščo s tiskarskim tulcem ali jeklenim valjem in preprečuje luščenje na robovih med tiskanjem.
    Funkcija odstranjevanja zraka omogoča izhajanje zraka med trakom in ploščo
    Rumena barva pene ustreza srednje mehki gostoti pene.
    Zaščitna folija v lepilu ustvari mikrokanale v obliki romba
    Prilagodljiva konstrukcija za uporabo s tankostenskimi tulci
    Zvitki v vrednostnem pakiranju

    Opomba:

    Montaža fotopolimernih plošč na flekso valje in tulce
    Cenovno ugodne aplikacije, kot so kratke serije in pogoste menjave plošč.
    Uporaba pri kombiniranem tiskanju poltonskih in enobarvnih elementov
    3M trakovi za uporabo na širokopasovnih tiskarskih strojih za tiskanje na folijo ali papir za fleksibilno embalažo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico