3M™ VHB™ trak LSE-060WF, bel, 1150 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7100247156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100247156
EAN/GTIN 04054596886339
Številka proizvajalca 7100247156

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Skupna širina: 1150 mm

Opis:

Močan, hiter in enostaven način za ustvarjanje trajnih in zanesljivih vezi, ki odpravlja zakovice, vijake, sornike in zvare. 3M™ VHB™ Trak LSE-060WF zagotavlja vrhunsko zmogljivost lepljenja brez temeljnega premaza na težko lepljivih podlagah, kot so PP, TPO, TPE in kompozitni materiali.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost, dolgotrajna trajnost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost, dolgotrajna trajnost// Belo, 0,6 mm, modificirano akrilno lepilo s prilagodljivim jedrom iz akrilne pene
Lepljenje polimerov in kompozitov z nizko površinsko energijo brez pospeševalcev adhezije// Lepilo, občutljivo na pritisk, za takojšnjo uporabo; lahko se uporablja brez predhodne kemične obdelave površine// Lepilo, občutljivo na pritisk, za takojšnjo uporabo; lahko se uporablja brez predhodne kemične obdelave površine
Odličen za zunanjo uporabo, odporen na UV-žarke in topila// Skoraj neviden lepilni spoj zagotavlja optimalno oblikovanje// Skoraj neviden lepilni spoj zagotavlja optimalno oblikovanje
0,6 mm debel prilagodljiv dvostranski beli visoko zmogljiv lepilni trak iz modificiranega akrilnega lepila za lepljenje nizkoenergijskih polimerov (LSE) brez spodbujevalcev adhezije// 0,6 mm debel prilagodljiv dvostranski beli visoko zmogljiv lepilni trak iz modificiranega akrilnega lepila za lepljenje nizkoenergijskih polimerov (LSE) brez spodbujevalcev adhezije// Visoka odpornost na staranje.
Zagotavlja trajno zaščito pred vodo, vlago in drugimi vplivi// Lahko nadomesti mehanske načine spajanja (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Odpravi vrtanje, brušenje, vijačenje, varjenje ter naknadno čiščenje in dodelavo// Lahko nadomesti mehanske metode spajanja (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: Ne potrebujete vrtanja, brušenja, vijačenja, varjenja ter naknadnega čiščenja in predelave.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve, blaži vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Vrtanje, brušenje, barvanje, vijačenje, varjenje ali ponovno čiščenje ni potrebno// Trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.// Trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in bolj raznolikih materialov.
Zasnovan za notranjo in zunanjo uporabo

Opomba:

Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče, npr. strešnih elementov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico