3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirnati brusilni disk 950U, 127 mm, 8+1 Festool HL, Die 500KE, 60+

Št. art.: 7100244497
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2500 Kosov
  • Koraki naročila: 250 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100244497
EAN/GTIN 56941726001799
Številka proizvajalca 7100244497

Opis

Izvedba:

Product Colour: Red

Opis:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirnati brusni diski so idealna rešitev za končno obdelavo barvnih premazov, lahkega kamna, aluminija, steklenih vlaken in primerljivih kompozitnih materialov, pri katerih običajno pride do zamašitve abrazivov. Abrazivni diski 950U imajo posebno odprto disperzijo, ki učinkovito preprečuje zamašitev diska - popolnoma brez stearatov in s tem povezane nevarnosti onesnaženja barvane površine. Ti izdelki za brušenje vsebujejo 3M precizne keramične peske. S svojo trikotno obliko se zareže skozi brušeno površino, namesto da bi jo prebrodil kot običajni brusni pesek. Rezalni robovi abrazivnih zrnc se pri tem ponovno naostrijo, kar omogoča izjemno hitro odstranjevanje materiala. Ponudba 3M vključuje celotno paleto diskov s kavljem in zanko za delovna mesta, kjer diski z lepilom morda niso primerni zaradi ostankov prahu. Diski Hookit zagotavljajo tudi nekoliko bolj fino obdelavo kot izdelki z lepilom, zato se pogosto uporabljajo, kadar so izdelki StikitTM preveč agresivni do površine. Brusilne diske HookitTM lahko enostavno priključite na podlago z samopritrdilni. (Prodaja se posebej) Lahko jih preprosto odstranite, zamenjate in ponovno uporabite v celotni življenjski dobi diska. Za najboljše rezultate uporabljajte naš sistem 3M™ Elite za naključno orbitalno brušenje.

Lastnosti:

Idealen je za brušenje ravnih površin, vključno z brušenjem v karosernicah.
Zelo odprta porazdelitev zrnc preprečuje zamašitev abraziva.
Natančna zrnatost 3M™ omogoča čisto, hitro in hladno delo z dolgo življenjsko dobo orodja.
Sistem Hookit™ omogoča hitro in enostavno menjavo diska
Za brušenje kovinskih površin se dobro obnese trpežna podloga iz e-papirja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico