Varnostna očala 3M™ SecureFit™ 500, črni templji, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju/praskanju (K&N), siva leča, SF502SGAF-BLK-EU, 20 kosov v pakiranju.

Št. art.: 7100244201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100244201
EAN/GTIN 58887862403548
Številka proizvajalca 7100244201

Opis

Opis:

Varnostna očala 3M™ SecureFit™ serije 500 imajo stilizirano obliko leč s templji, ki se samodejno samoprilagodijo in pomagajo zagotoviti varno in udobno prileganje.

Lastnosti:

Elegantna in združljiva zaščitna očala 3M™ SecureFit™ z nastavljivimi temeni z zaskočnico za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal so zasnovana za boljše prileganje pri nošenju respiratorjev.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Zaščita pred ultravijoličnim sevanjem do 400 nm.
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi ščitniki in zagotavljajo trdno stransko zaščito.
Enostavno čiščenje
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.