3M™ GoggleGear™ 6000 zaščitna očala za ves pogled, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju/praskanju (K&N), prozorna leča, z nagibnim sivim objektivom, stopnja zaščite IR 5.0, GG6001SGAF-IR5, 10 kosov v pakiranju.

Št. art.: 7100244200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100244200
EAN/GTIN 58887862406846
Številka proizvajalca 7100244200
L-število L01110 548

Opis

Opis:

Varnostna očala 3M™ GoggleGear™ serije 6000 imajo velik profil s posrednim prezračevanjem za kroženje zraka s prevleko Scotchgard™ proti zamegljevanju in praskanju.

Lastnosti:

3M™ GoggleGear™ očala za cel obraz s posrednim prezračevanjem proti zamegljevanju zaradi velikega profila nudijo dovolj prostora za nošenje na večini predpisanih leč.
Vrhunske sferične ukrivljene leče zagotavljajo optimalno vodoravno in navpično vidno polje
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
Vrtljiva ključavnica za praktično individualno nastavitev
Tekstilni naglavni trak, ki ga je mogoče enostavno prilagoditi, zagotavlja varno in udobno prileganje
Širok, prilagodljiv nosni del omogoča dobro prileganje pri nošenju s polmaskami.
GG6001NSGAF-BLU z neoprenskim naglavnim trakom se lahko sterilizira do 40-krat z avtoklaviranjem pri 121 °C
Siva, preklopna filtrirna leča IR-5 je priljubljena pri varjenju s plinom in rezanju kovin.
*Na podlagi lastnega testiranja, ki ga je 3M izvedel v skladu s preskusnimi postopki EN 168, v primerjavi z običajnimi premazi proti megli.

Opomba:

Klavnice, kmetijstvo, montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, kemična industrija, kemična industrija, rušenje, vrtanje, vzdrževanje obratov, hrana in pijača, gozdarstvo, splošna proizvodnja, brušenje, peskanje, laboratoriji, organi pregona, strojna industrija, obdelava, zidarstvo, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, barvanje, pandemije, farmacevtska industrija, litje, proizvodnja energije, primarne kovine, sanacija, kovanje, gradnja cest, brušenje, žaganje, prevoz, zaščita pred UV-žarki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico