Varnostna očala 3M™ Solus™ 1000, zeleno/črno teme, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju/praskanju (K&N), svetlo siva leča za notranjo/notranjo uporabo, S1207SGAF-EU, 20 kosov v pakiranju.

Št. art.: 7100244063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100244063
EAN/GTIN 58887862406785
Številka proizvajalca 7100244063

Opis

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ serije 1000 imajo močno polikarbonatno lečo v tankem, elegantnem okvirju. Naša varnostna očala imajo prevleko 3M™ Scotchgard™ proti zamegljevanju / praskanju in jih je mogoče konfigurirati na različne načine zaradi možnosti naglavnega traku in tesnil. Na voljo so v različnih odtenkih leč.

Lastnosti:

Športna, nizkoprofilna varnostna očala 3M™ Solus™, pri katerih je mogoče naglavne trakove in/ali tesnila enostavno zamenjati glede na uporabo
Mehke blazinice za nos in konice templjev za udobje, prileganje in slog
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam
Okvir iz TPE (z ali brez korekcijskega vložka RX) ščiti pred tekočinami in velikimi prašnimi delci
Pri nošenju z naglavnim trakom in okvirjem iz pene se zaščita pred udarci poveča na srednjo raven (BT).
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Na voljo so posebni kompleti
Za sterilizacijo so na voljo različice za avtoklaviranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico