Varnostna očala 3M™ SecureFit™ 500, temno zeleni temenci, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju/praskanju (K&N), rjava leča, SF505SGAF-DGR-EU, 20 kosov v pakiranju.

Št. art.: 7100244022
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100244022
EAN/GTIN 58887862403586
Številka proizvajalca 7100244022
L-število L01110 511

Opis

Opis:

Varnostna očala 3M™ SecureFit™ serije 500 imajo stilizirano obliko leč s templji, ki se samodejno samoprilagodijo in pomagajo zagotoviti varno in udobno prileganje.

Lastnosti:

Elegantna in združljiva zaščitna očala 3M™ SecureFit™ z nastavljivimi temeni z zaskočnico za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal so zasnovana za boljše prileganje pri nošenju respiratorjev.
Inovativna tehnologija 3M™ SecureFit™ za porazdelitev pritiska na sence z rebrami zagotavlja varno prileganje in optimizira pritisk na sence. Templji so prilagodljivi in se prilagajajo velikosti glave uporabnika
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Zaščita pred ultravijoličnim sevanjem do 400 nm.
Obdajajoča oblika se prilagaja konturam za varno prileganje, ki preprečuje zdrs.
Ploščati in prilagodljivi templji se dobro kombinirajo z naglavnimi ščitniki in zagotavljajo trdno stransko zaščito.
Enostavno čiščenje
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico