Izvedba:
Skupna dolžina: 5000 m
Skupna širina: 6 mm
Opis:
Vključno z nerjavnim jeklom, osebnim računalnikom, aluminijem, ABS, PP in steklom. Odlikujeta ga visoka takojšnja oprijemljivost in odpornost na vlago. Zaščitna polipropilenska folija zagotavlja dobro rokovanje in obdelavo - ročno ali avtomatizirano. Kratkotrajna temperaturna odpornost je 190 °C (ure), dolgotrajna pa do 90 °C (dnevi, tedni). Idealen lepilni trak za številne panoge. Zaradi dobrega oprijema na številne različne površine se lahko uporablja v različnih aplikacijah, kot so gospodinjski aparati, industrijski stroji, transportna oprema, oznake, reklamni zasloni in lepila za talne obloge.
Lastnosti:
Vsestranski in primeren za lepljenje različnih površin z visoko in nizko površinsko energijo// Vsestranski in primeren za lepljenje različnih površin z visoko in nizko površinsko energijo
Visoka takojšnja oprijemljivost in odpornost na vlago// Visoka takojšnja oprijemljivost in odpornost na vlago
Zaščitna folija omogoča enostavno rokovanje in dobro obdelovalnost// Zaščitna folija omogoča enostavno rokovanje in dobro obdelovalnost
Visoka temperaturna odpornost s popolnim oprijemom pri: do +190 °C (minute) in do +90 °C (dnevi, tedni)// Visoka temperaturna odpornost s popolnim oprijemom pri: do +190 °C (minute) in do +90 °C (dnevi, tedni)