3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, brez rež, 83315.

Št. art.: 7100242967
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100242967
EAN/GTIN 50638060833150
Številka proizvajalca 7100242967
L-število L51710 1282

Opis

Opis:

Več naredite s 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. S preoblikovanim 3M Precision-Shaped zrnom ti vlakneni diski dvigujejo legendarno hitrost rezanja in življenjsko dobo abrazivov 3M™ Cubitron™ II na novo raven. Na voljo v zrnavosti 36+ za srednje in visokotlačne aplikacije, kot so brušenje zvarov, poševno brušenje in močno odstranjevanje oblog.

Lastnosti:

Precizno oblikovana zrnata zrnca 3M z revizijo dvignejo legendarno hitrost in življenjsko dobo orodja na novo raven.
Vlakneni diski 3M z najdaljšo življenjsko dobo pomagajo povečati produktivnost in zmanjšati število menjav diskov v ročnih in avtomatiziranih aplikacijah.
Trikotna keramična zrnca se enakomerno obrabljajo, zagotavljajo hladno brušenje in ostanejo ostra v celotni življenjski dobi kolesa.
Reže z nižjim pritiskom kot običajni diski iz vlaken, kar zmanjšuje napor pri delu
Priporočeno za ogljikovo jeklo
Standard INOX za nerjavno jeklo brez kontaminacij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico