3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro, 100 mm x 16 mm, 36+, 83325

Št. art.: 7100242886
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100242886
    EAN/GTIN 50638060833259
    Številka proizvajalca 7100242886
    L-število L51710 1387

    Opis

    Opis:

    Več naredite s 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. S preoblikovanim 3M Precision-Shaped zrnom ti vlakneni diski dvigujejo legendarno hitrost rezanja in življenjsko dobo abrazivov 3M™ Cubitron™ II na novo raven. Na voljo v zrnavosti 36+ za srednje in visokotlačne aplikacije, kot so brušenje zvarov, poševno brušenje in močno odstranjevanje oblog.

    Lastnosti:

    Precizno oblikovana zrnata zrnca 3M z revizijo dvignejo legendarno hitrost in življenjsko dobo orodja na novo raven.
    Vlakneni diski 3M z najdaljšo življenjsko dobo pomagajo povečati produktivnost in zmanjšati število menjav diskov v ročnih in avtomatiziranih aplikacijah.
    Trikotna keramična zrnca se enakomerno obrabljajo, zagotavljajo hladno brušenje in ostanejo ostra v celotni življenjski dobi kolesa.
    Reže z nižjim pritiskom kot običajni diski iz vlaken, kar zmanjšuje napor pri delu
    Priporočeno za ogljikovo jeklo
    Standard INOX za nerjavno jeklo brez kontaminacij

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico