3M™ Podloga za vlaknene diske, ravna, 150 mm, PN64829

Št. art.: 7100242134
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 15 Kosov
  • Koraki naročila: 15 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100242134
EAN/GTIN 04054596863460
Številka proizvajalca 7100242134
L-število L51710 1238

Opis

Opis:

Paleta podložnih plošč, posebej razvitih za visoko zmogljive diske iz vlaken 3M Cubitron. Vsi diski imajo edinstveno rebrasto zasnovo, ki zaradi hladnejšega brušenja znatno podaljša življenjsko dobo diskov iz vlaken. Primeren za netkane diske Scotch-Brite SC-DB in SL-DB s podlago iz vlaken.

Lastnosti:

Uporabljajte v kombinaciji z vlaknenimi diski 3M™ kot pomembno sistemsko komponento na kotnih brusilnikih.
Različica ″flat/flexible″ omogoča visoko prilagodljivost za dele proste oblike, valje in brušenje prehodov.
Za povečanje izjemne ostrine diskov iz vlaken 3M™ Cubitron™ II
Bistveno večja temperaturna odpornost in večja dimenzijska stabilnost kot pri običajnih podložnih ploščicah

Opomba:

Use with a range of face plates to support 5” Dual Action fibre discs on right angle sanders and maximise abrasive discs
Get the most from each automotive body finishing application and from your entire automotive body operation

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico