Scotch-Brite™ kompaktni disk XR-WM, 152,4 mm, 12,7 mm, 25,4 mm, A, HA240

Št. art.: 7100242095
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 28 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100242095
EAN/GTIN 00048011330723
Številka proizvajalca 7100242095

Opis

Opis:

3M™ XR Moulded Wheel je oblikovan poliuretanski kolut, ki je zasnovan tako, da zdrži odstranjevanje robov. Na voljo je v različnih razredih in velikostih, zato ga je mogoče prilagoditi edinstvenim potrebam projekta. Naši krožniki uporabljajo ostro rezanje aluminijevega oksida, trpežnega hitro rezajočega abraziva, ki omogoča fino obdelavo.

Lastnosti:

Poliuretanska kompaktna plošča, ovita v folijo, je dovolj trpežna in močna, da prenese odpiranje robov.
Uporablja se lahko na železnih in neželeznih kovinah
Na voljo so različni razredi in velikosti, kar omogoča prilagoditev kompaktne plošče zahtevam posameznega projekta.

Opomba:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico