Scotch-Brite™ Netkani disk, SE-DH, A CRS, 100 mm x 16 mm

Št. art.: 7100233811
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 330 Kosov
  • Koraki naročila: 22 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100233811
EAN/GTIN 04001895898532
Številka proizvajalca 7100233811

Opis

Izvedba:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Opis:

Scotch-Brite™ SE-DH diski s tekstilno podlago (samopritrdilni) za čiščenje in zaključna dela za uporabo na kotnih brusilnikih z lepilno podlago. Za material SE je značilna večja trdnost in agresivnost robov.

Lastnosti:

Za hitro odstranjevanje materiala in daljšo življenjsko dobo pri težkih operacijah odstranjevanja napak in dodelave
Visoka in hitra hitrost odstranjevanja, ki se dobro prilagaja ohranjanju robov
Varna pritrditev z samopritrdilni in prilagodljivost omogočata agresivno brušenje brez poškodb osnovnega materiala

Opomba:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico