Scotch-Brite™ disk iz netkanega materiala z močnim robom SE-DH, 115 mm, neperforiran, A CRS

Št. art.: 7100233779
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100233779
    EAN/GTIN 04001895521898
    Številka proizvajalca 7100233779
    L-število L51710 813

    Opis

    Izvedba:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Opis:

    Scotch-Brite™ SE-DH diski s tekstilno podlago (samopritrdilni) za čiščenje in zaključna dela za uporabo na kotnih brusilnikih z lepilno podlago. Za material SE je značilna večja trdnost in agresivnost robov.

    Lastnosti:

    Za hitro odstranjevanje materiala in daljšo življenjsko dobo pri težkih operacijah odstranjevanja napak in dodelave
    Visoka in hitra hitrost odstranjevanja, ki se dobro prilagaja ohranjanju robov
    Varna pritrditev z samopritrdilni in prilagodljivost omogočata agresivno brušenje brez poškodb osnovnega materiala

    Opomba:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico