Scotch-Brite™ netkani disk za kondicioniranje površin SC-DH

Št. art.: 7100233610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100233610
    EAN/GTIN 04046719867288
    Številka proizvajalca 7100233610

    Opis

    Opis:

    Scotch-Brite™ SC-DB netkani diski s podlago iz vlaken imajo 22 mm notranjo luknjo in 4 reže ter se uporabljajo na kotnih brusilnikih s podložnimi ploščicami in vpenjalno matico. Na voljo tudi v velikosti 178 mm.

    Lastnosti:

    Različne granulacije in velikosti zagotavljajo idealno izhodišče za večino postopkov čiščenja, dodelave, mešanja in lahkega odstranjevanja napak.
    Odprta struktura zagotavlja hladno mletje in preprečuje zamašitve za daljšo življenjsko dobo.
    Prilagodljiv disk za pripravo površin, ne da bi pri tem nastale praske, premalo brušenje ali poškodbe obdelovanca
    Sistem pritrjevanja z samopritrdilni za hitro menjavo diskov pri večstopenjskih postopkih dodelave

    Opomba:

    Hitro rezanje je idealno za učinkovito čiščenje, mešanje, odstranjevanje obrusov in končno obdelavo
    Primerno za kovine, kompozite, plastiko in druge materiale

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico