3M™ First Base™ Plus pokrovček za udarce

Št. art.: 7100232367
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100232367
EAN/GTIN 04054596834514
Številka proizvajalca 7100232367

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: mornarsko modra
Elastično lupino iz plastike ABS je mogoče odstraniti za čiščenje
Zračne reže
Vpojni frotirni trak
Elastični trak za prilagoditev velikosti glave

Opis:

3M™ First Base™ + Bump Caps so zasnovani tako, da zagotavljajo omejeno zaščito glave pred udarci in manjšimi poškodbami glave zaradi nepremičnih predmetov. Ponujajo industrijsko zaščito pred udarci po standardu EN812 s patentirano prilagodljivo obliko lupine, izdelano iz trpežne plastike ABS.

Lastnosti:

Zagotavljajo zaščito pred udarci v industrijskih aplikacijah v skladu s standardom EN 812
Elastična lupina iz plastike ABS, ki jo je mogoče odstraniti za čiščenje
Odprtine za zrak
Vpojen frotirni tkaninski potni trak
Elastičen trak za prilagoditev velikosti glave
Na voljo v treh dolžinah ščitnikov za različne aplikacije
Področja za logotip po meri (neobvezno)
Sponka za pas je na voljo kot dodatna oprema

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico