Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Skupna dolžina: 54.864 m
Skupna širina: 50,8 mm
Opis:
3M™ Trak iz aluminijaste folije za visoke temperature 433 uporabite za aplikacije toplotne zaščite, kot je ovijanje čez ali vzdolž toplotnih izolacij. Naš mrtvo mehak trak je prevlečen s prozornim silikonskim lepilom, ki zagotavlja temperaturno odpornost do 316 °C.
Lastnosti:
Odpornost na ogenj, vlago, vremenske vplive, UV-žarke in kemikalije
Toplotno prevodni trak pomaga pri odvajanju toplote za zaščito temperaturno občutljivih materialov
Lahko se uporablja za izboljšanje učinkovitosti ogrevanja in hlajenja
Mehak trak na osnovi aluminijaste folije se prilagodi ukrivljenim in neravnim površinam
zaviralec gorenja - izpolnjuje zahteve iz standarda F.A.R. 25.853(a)
UL priznana komponenta (referenca QQQW2.MH122798)
Opomba:
Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations