3M™ kovinski trak 420, srebrn, 38,1 mm x 33 m

Št. art.: 7100221166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100221166
EAN/GTIN 50638060406323
Številka proizvajalca 7100221166

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: temno srebrna
Skupna dolžina: 32,9 m
Skupna širina: 38,1 mm

Opis:

Naš trak 3M™ Lead Foil Tape 420 je električno in toplotno prevoden trak. Ta zelo prilagodljiv trak je odporen proti plamenu, vlagi, vremenskim vplivom, razgradnji UV-žarkov, kemikalijam in sevanju. Naš plastični trak, ki je združen s folijsko podlogo, ki se zlahka sprošča, je mogoče oblikovati v zapletene ali podrobne vzorce ali izrezati v posebne oblike, da se izpolnijo potrebe montaže in proizvodnega procesa.

Lastnosti:

Prilagodljiv trak je odporen na plamen in vlago, vremenske vplive, UV žarke in številne kemikalije, ki se uporabljajo pri galvanizaciji in eloksiranju// Toplotno in električno prevoden// Toplotno in električno prevoden
Dober oprijem na številne površine, vključno z večino kovin// Dobra vremenska odpornost// Dobra vremenska odpornost
Primerno za širok temperaturni razpon// Enostavno izrezovanje// Enostavno luknjanje
Kemično odporno lepilo// Kemično odporno lepilo// Zaščitna folija, ki jo je mogoče enostavno odstraniti
Zelo plastičen/konformabilen// Zaščitna folija omogoča izrezovanje traku v posebne oblike, ki ustrezajo montažnim ali proizvodnim procesom// Zelo plastičen/konformabilen
Zavito v zaščitno folijo// Zavito v zaščitno folijo
Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema// Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema

Opomba:

Za prekrivanje med galvanizacijo
Radiacijska pregrada
Zaščita proti vlagi
Kemično mletje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico