420 SVINČENA FOLIJA TP DK SL 100MMX33M 2/CV

Št. art.: 7100221142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100221142
    EAN/GTIN 50638060406293
    Številka proizvajalca 7100221142
    L-število L01310 1911

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: temno srebrna
    Skupna dolžina: 33 m
    Skupna širina: 100 mm

    Opis:

    Naš trak 3M™ Lead Foil Tape 420 je električno in toplotno prevoden trak. Ta zelo prilagodljiv trak je odporen proti plamenu, vlagi, vremenskim vplivom, razgradnji UV-žarkov, kemikalijam in sevanju. Naš plastični trak, ki je združen s folijsko podlogo, ki se zlahka sprošča, je mogoče oblikovati v zapletene ali podrobne vzorce ali izrezati v posebne oblike, da se izpolnijo potrebe montaže in proizvodnega procesa.

    Lastnosti:

    Prilagodljiv trak je odporen na plamen in vlago, vremenske vplive, UV žarke in številne kemikalije, ki se uporabljajo pri galvanizaciji in eloksiranju// Toplotno in električno prevoden// Toplotno in električno prevoden
    Dobra vremenska odpornost// Dober oprijem na številne površine, vključno z večino kovin// Dobra vremenska odpornost
    Primerno za širok temperaturni razpon// Enostavno izrezovanje// Enostavno luknjanje
    Kemično odporno lepilo// Kemično odporno lepilo// Zaščitna folija, ki jo je mogoče enostavno odstraniti
    Zaščitna folija omogoča izrezovanje traku v posebne oblike, ki ustrezajo montažnim ali proizvodnim procesom// Zelo plastičen/obstojen// Zelo plastičen/obstojen
    Zavito v zaščitno folijo// Zavito v zaščitno folijo
    Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema// Združuje posebne prednosti svinca in kemično odpornega lepilnega sistema

    Opomba:

    Za prekrivanje med galvanizacijo
    Radiacijska pregrada
    Zaščita proti vlagi
    Kemično mletje

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico