Izvedba:
Visoko zmogljiv pakirni trak za industrijsko uporabo, primeren za visoko vlažnost in nizke temperature.
Odlično za tesnjenje kartona, spajanje, popravilo kartona in zahtevne aplikacije pakiranja.
Dobro delovanje v širokem temperaturnem območju
Lepljenje na kartone iz valovitega kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala
Enostaven in hiter nanos z roko, z ročnimi dozirniki ali stroji za tesnjenje kartona 3M-Matic™.
Opis:
″Scotch® Packaging Tape 311+ je enostaven za uporabo ter ohranja svojo zmogljivost in videz, saj zagotavlja visoko oprijemljivost tudi v hladnih in vlažnih okoljih. Uporablja se lahko pri temperaturah zamrzovanja in hlajenja od -6,6 °C do 10 °C. Ta zelo zanesljiv industrijski pakirni trak je idealen za zapiranje paketov, spajanje in druge zahtevne aplikacije pakiranja. Zaradi močne lepilne moči se prilepi na kartone iz valovitega kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala. Scotch® Packaging Tape 311+ lahko hitro in enostavno uporabite ročno, z ročnim razpršilnikom ali strojem za tesnjenje kartona 3M-Matic™. Potencialne aplikacije Hrana in pijača Elektronika E-izpolnjevanje Farmacevtska industrija Dosledna visoka učinkovitost za varno dostavo Scotch® Packaging Tape 311+ je zasnovan tako, da zagotavlja dober oprijem in vzdržljivost, ki sta potrebna za kartonske škatle, ki so pogosto izpostavljene nevarnostim pri prevozu in nizkim temperaturam. Nosilni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dolgotrajen oprijem. Ta trak ima s svojo takojšnjo oprijemljivostjo in trpežno podlago natančne lastnosti, ki so potrebne za stalno visoko učinkovitost v zahtevnih okoljih.″
Lastnosti:
Visoko zmogljiv embalažni trak za industrijsko uporabo, primeren za visoko vlažnost in nizke temperature
Prilepi se na škatle iz valovitega kartona z visoko vsebnostjo recikliranega materiala
Enostaven in hiter nanos ročno, z ročnimi dozirniki ali stroji za tesnjenje kartona 3M-Matic™.