Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, modri/sivi templji, premaz proti zamegljevanju/praskanju, prozorne leče z integriranim območjem branja +2,0, S2020AF-BLU

Št. art.: 7100218163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100218163
EAN/GTIN 58887862355267
Številka proizvajalca 7100218163
L-število L01110 551

Opis

Izvedba:

Nastavljiv trak z zaskočnico
Očala za branje s premazi proti zamegljevanju in praskam različnih jakosti: +1,5, +2,0 ali +2,5.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 za zaščitna očala, odporna proti udarcem

Opis:

3M™ Solus™ varnostna očala za branje serije 2000 so naša elegantna varnostna očala, ki imajo temenske ročke z nastavljivo zaskočnico za prilagojeno prileganje in različne možnosti branja.

Lastnosti:

Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko obliko, razponom povečave in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Na voljo z različnimi dioptrijami: +1,5 ali +2,0 ali +2,5
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Trajna prevleka proti megli in praskam.

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico