3M™ First Base™ 3 Klasična kapa, temno zelena, s skrajšanim vrhom, 55 mm, 20 kosov v škatli 2030596

Št. art.: 7100217857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100217857
    EAN/GTIN 04054596715301
    Številka proizvajalca 7100217857
    L-število L01110 627

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: zelena
    Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
    Lahka tkanina iz mikrovlaken zmanjšuje vlago in omogoča kroženje zraka
    Prezračevanje s stransko mrežico poveča zračnost
    Prilagodljiva zasnova lupine je primerna za različne velikosti glave

    Opis:

    Kapa 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic v temno zeleni barvi zagotavlja zaščito glave po standardu EN812:A1, z obliko bejzbolske kape in zmanjšano dolžino vrha (55 mm). Izdelana je iz lahke tkanine iz mikrovlaken in ima stransko prezračevanje. To je združeno s prilagodljivo, ergonomsko lupino iz ABS.

    Lastnosti:

    Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
    Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
    Lahka tkanina iz mikrovlaken zmanjšuje vlago in omogoča kroženje zraka
    Prezračevanje skozi stranske mreže povečuje zračnost
    Prilagodljiva oblika lupine je primerna za različne velikosti glave
    Na voljo v različnih barvah
    Po želji lahko izšijete logotip po meri

    Opomba:

    Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico