3M™ First Base™ 3 dodatki za pasove, črni, 20 kosov v škatli 2021701

Št. art.: 7100217842
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100217842
EAN/GTIN 04054596721852
Številka proizvajalca 7100217842
L-število L01110 594

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Hitro in enostavno se pritrdi na pasove, torbe ali klobuke.
Zagotavlja, da je pokrovček takoj pri roki, ko je potreben.
Izbirate lahko med različnimi modeli, tkaninami, dolžinami in barvami vizirja
Na večino izdelkov lahko po želji izšijete individualni logotip.

Opis:

3M™ First Base™ 3 Bump Cap Belt Accessory je sponka, ki pritrdi kapo proti udarcem na pas ali torbo, ko je ne nosite.

Lastnosti:

Omogoča nošenje odpetih pokrival brez nevšečnosti
Hitro in enostavno se pritrdi na pasove, torbe ali kape
Zagotavlja, da je pokrovček za udarce takoj na voljo, ko je potreben.
Izbirate lahko med različnimi vzorci, tkaninami, dolžinami in barvami vizirja
Na večino izdelkov lahko po želji izšijete prilagojen logotip.

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico