3M™ First Base™ 3 zimska kapa, fluorescentna opozorilna barva, oranžna, skrajšani vrh, 55 mm, 20 kosov v škatli 2021218

Št. art.: 7100217838
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100217838
    EAN/GTIN 04054596705920
    Številka proizvajalca 7100217838
    L-število L01110 788

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: fluorescenčna opozorilna barva, oranžna
    Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A2
    Nadušesne tkanine omogočajo delo v hladnem vremenu
    Nepremočljiva tkanina, ki diha, vas ohranja suhe in udobne
    Skrajšani zaslon (55 mm) omogoča boljšo vidljivost navzgor

    Opis:

    Kapa 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Winter v zelo vidni oranžni barvi zagotavlja zaščito glave po standardu EN812:A1. Združuje patentirano ergonomsko lupino iz ABS s ploščami iz blaga nad ušesi in vodoodporno, dihajočo zunanjo tkanino.

    Lastnosti:

    Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
    Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A2
    Tkaninske plošče, ki segajo čez ušesa, olajšajo delo v hladnem vremenu.
    Vodoodporna, zračna tkanina ohranja suhost in udobje
    Skrajšani vizir (55 mm) omogoča boljšo vidljivost navzgor
    360° odsevni varnostni trakovi zagotavljajo vidnost uporabnika
    Na voljo v 3 barvah (oranžna fluorescenčna opozorilna barva, mornarsko modra ali rumena fluorescenčna opozorilna barva).

    Opomba:

    Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico