3M™ First Base™ 3 zimska kapa, fluorescentna opozorilna barva, rumena, skrajšani vrh, 55 mm, 20 kosov v škatli 2021209

Št. art.: 7100217837
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100217837
EAN/GTIN 04054596705890
Številka proizvajalca 7100217837
L-število L01110 768
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: High Vis Yellow
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Nadušesne tkanine omogočajo delo v hladnem vremenu
Nepremočljiva tkanina, ki diha, vas ohranja suhe in udobne
Skrajšani zaslon (55 mm) omogoča boljšo vidljivost navzgor

Opis:

3M™ First Base™ 3 Bump Cap Winter v zelo vidni rumeni barvi zagotavlja zaščito glave po standardu EN812:A1. Združuje patentirano ergonomsko lupino iz ABS s ploščami iz tkanine nad ušesi in vodoodporno, dihajočo zunanjo tkanino.

Lastnosti:

Zaščita uporabnika pred svetlobnimi udarci v nepremične predmete
Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
Tkaninske plošče, ki segajo čez ušesa, olajšajo delo v hladnem vremenu.
Vodoodporna, zračna tkanina ohranja suhost in udobje
Skrajšani vizir (55 mm) omogoča boljšo vidljivost navzgor
360° odsevni varnostni trakovi zagotavljajo vidnost uporabnika
Na voljo v 3 barvah (rumena fluorescenčna opozorilna barva, mornarsko modra ali oranžna fluorescenčna opozorilna barva)

Opomba:

Uporaba v lahki industriji, splošna proizvodnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico