3M™ zaščitna obleka 4535-M

Št. art.: 7100217011
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Kombinezon za enkratno uporabo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100217011
    EAN/GTIN 58887862357049
    Številka proizvajalca 7100217011
    L-število L01740 1

    Opis

    Izvedba:

    Izpolnjevanje specifikacij: CE kategorija III// EN 1073-2 proti radioaktivnemu onesnaženju// EN 13034:2005+A1:2009 tip 6 zaščitna obleka proti tekočim kemikalijam// EN ISO 13982-1:2004 tip 5 zaščitna obleka proti delcem.
    Vrsta izdelka: Kombinezon za enkratno uporabo
    Barva izdelka: bela
    Priporočena panoga: Promet in promet

    Opis:

    Zaščitna obleka 3M™ 4535 ponuja optimalno ravnovesje med udobjem in zaščito. Sprednja stran je narejena iz mehkega, trpežnega netkanega materiala 60 g/m² z mikroporoznim laminatom za boljšo zaščito pred škropljenjem, v kombinaciji s hrbtnim vložkom SMMMS za boljšo zračnost. Zaščitna obleka 3M 4535 deluje kot ovira za nevarne delce in v omejenem obsegu tudi za brizganje tekočin.

    Lastnosti:

    Zaščitna obleka tipa 5/6 je izdelana iz izjemno mehke, lahke in trpežne tkanine, ki ustvarja dobro oviro za nevarne delce ter omejeno brizganje tekočin.
    Kapuca s posebnimi plastmi, ki dihajo, v kombinaciji z velikimi zračnimi vložki na hrbtu, ki zmanjšujejo tveganje toplotnega stresa v vročih okoljih
    Dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnimi odprtinami za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
    Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
    Pletene manšete z elastičnim pasom in gležnji za večje udobje in svobodo gibanja

    Opomba:

    Odstranjevanje azbesta
    pregled azbesta
    Razprševanje barve in premazovanje
    Izolacijska dela
    Fizično zahtevne dejavnosti
    Lahka industrijska čiščenja
    Vzdrževanje strojev
    Brušenje in poliranje
    Proizvodnja cementa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico