3M™ Zaščitna obleka 4535-L

Št. art.: 7100217010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Univerzalna velikost L

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100217010
EAN/GTIN 58887862357056
Številka proizvajalca 7100217010

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: 3M™
Barva: Barva: večbarvna
Vrsta izdelka: Kombinezon za enkratno uporabo

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4535 zagotavlja optimalno ravnovesje med udobjem in zaščito. Sprednja stran je izdelana iz mehkega, robustnega 60 g/m² netkanega materiala z mikropornim laminatom za izboljšano zaščito pred škropljenjem, v kombinaciji s hrbtnim vložkom SMMMS za izboljšano zračnost. Zaščitna obleka 3M 4535 deluje kot ovira za nevarne delce in v omejenem obsegu tudi za brizganje tekočin.

Lastnosti:

Obleka tipa 5/6 je izdelana iz izjemno mehke, lahke in trpežne tkanine, ki ustvarja dobro oviro za nevarne delce ter omejeno brizganje tekočin.
Kapuca s posebnimi plastmi, ki dihajo, v kombinaciji z velikimi dihajočimi vložki na hrbtu za zmanjšanje tveganja toplotnega stresa v vročih okoljih
Dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnimi odprtinami za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože.
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statične razelektritve in nevarnost iskrenja
Pletene manšete z elastičnim pasom in gležnji za večje udobje in svobodo gibanja

Opomba:

Odstranjevanje azbesta
pregled azbesta
Razprševanje barv in premazovanje
Izolacijska dela
Fizično zahtevne dejavnosti
Lahka industrijska čiščenja
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje
Proizvodnja cementa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico