3M™ Zaščitna obleka 4535-2XL

Št. art.: 7100216889
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Univerzalna velikost 2XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100216889
EAN/GTIN 58887862357070
Številka proizvajalca 7100216889
L-število ZP0430 710021688

Opis

Izvedba:

Izpolnjene specifikacije: EN 13034:2005+A1:2009 Tip 6 zaščitna obleka pred tekočimi kemikalijami// EN ISO 13982-1:2004 Tip 5 zaščitna obleka pred delci// EN 1073-2 pred radioaktivnim onesnaženjem// CE Kategorija III.
Vrsta izdelka: Kombinezon za enkratno uporabo
Barva izdelka: bela
Priporočena panoga: Promet in promet

Opis:

Paket vključuje komplet čistilnih čepkov za respirator z izpihovalnikom PF-602E+.

Lastnosti:

Obleka tipa 5/6 je izdelana iz izjemno mehke, lahke in trpežne tkanine, ki ustvarja dobro pregrado pred nevarnimi delci in tudi omejenim brizganjem tekočin.
Kapuca s posebnimi plastmi, ki dihajo, v kombinaciji z velikimi zračnimi vložki na hrbtu, ki zmanjšujejo tveganje toplotnega stresa v vročih okoljih.
Dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnimi odprtinami za zmanjšano tveganje izpostavljenosti kože
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
Pletene manšete z elastičnim pasom in gležnji za večje udobje in svobodo gibanja

Opomba:

Odstranjevanje azbesta
pregled azbesta
Razprševanje barv in premazovanje
Izolacijska dela
Fizično zahtevna dela
Lahka industrijska čiščenja
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje
Proizvodnja cementa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico