Varnostna očala 3M™ Solus™ CCS, limetno zeleni temeni, prevleka Scotchgard™ proti zamegljevanju/praskanju (K&N), sive leče za notranjo/notranjo uporabo, SCCS07SGAF-GRN

Št. art.: 7100216595
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100216595
EAN/GTIN 58887862348467
Številka proizvajalca 7100216595

Opis

Izvedba:

Očala z nadzornim sistemom z vrvico (CCS) na temenu za pritrditev ušesnih čepkov z vrvico.
Premaz Scotchgard™ proti zamegljevanju in praskam preprečuje zameglitev dlje kot običajni premazi proti zamegljevanju, tudi po 25-kratnem čiščenju z vodo*.
Daljša življenjska doba zaradi prevleke proti praskam
Zaradi prevleke 3M™ Scotchgard™ proti zamegljevanju in praskam se očala ne meglijo in so odporna na praske ter izpolnjujejo zahteve za odpornost proti megli v skladu z oznakama K in N standarda EN 166.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB

Opis:

Varnostna očala 3M™ Solus™ CCS so naša varnostna očala brez obroča, ki imajo limetno zelene teme z nadzornim sistemom z vrvico (CCS) za pritrditev ušesnih čepkov z vrvico. Polikarbonatna leča ima na obeh straneh prevleko Scotchgard™ proti zamegljevanju in praskam za večjo vzdržljivost in boljši vid. Na voljo so različne možnosti leč.

Lastnosti:

Sistem za nadzor kabla (CCS) in čepki za ušesa s kablom pomenijo, da so varnostna očala 3M™ Solus™ vedno pripravljena za uporabo
Za uporabnike, ki čez dan pogosto nosijo in snemajo očala.
Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami
Primeren za vse netekstilne 3M™ čepke za ušesa z vrvico.
Na voljo z odstranljivim okvirjem iz pene
Oznaka okvirja: 3M EN 166 FT CE
*3M notranje testiranje po preskusni metodi EN168 v primerjavi z običajnimi premazi proti megli.
*Medsebojni testi, ki jih je opravila družba 3M v skladu s preskusno metodo EN 168, v primerjavi z običajnimi premazi proti megli

Opomba:

Klavnice, kmetijstvo, montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, kemična industrija, kemična industrija, rušenje, vrtanje, vzdrževanje obratov, hrana in pijača, gozdarstvo, splošna proizvodnja, brušenje, peskanje, laboratoriji, organi pregona, strojna industrija, obdelava, zidarstvo, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, barvanje, pandemije, farmacevtska industrija, litje, proizvodnja energije, primarne kovine, sanacija, kovanje, gradnja cest, brušenje, žaganje, prevoz, zaščita pred UV-žarki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico