Scotch® visokoprijemljiv embalažni trak 375+, prozoren, 72 mm x 914 m, 4 v škatli

Št. art.: 7100216187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100216187
    EAN/GTIN 50638060533463
    Številka proizvajalca 7100216187
    L-število L01310 1664

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: prozorna
    Skupna dolžina: 914 m
    Skupna širina: 72 mm

    Opis:

    Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ je visokozmogljiv embalažni trak, ki varno zapre različne težke škatle, vključno z recikliranimi vlaknenimi ploščami. Močno lepilo varno zapira pakete in tako pomaga preprečiti nedovoljeno spreminjanje in okvaro traku med selitvijo, prevozom in dostavo. Podlaga iz polipropilenske folije se zlahka odvije in je odporna na obrabo, vlago, odrgnine in trganje robov.

    Lastnosti:

    Visoko zmogljiv vroče talilni trak za težke aplikacije
    Močno lepilo pomaga preprečevati nedovoljene posege in napake na traku med prevozom in dostavo.
    Visoka odpornost na trganje robov in odpornost na trganje za e-trgovino in pošiljke v enem pakiranju
    Vroče taljenje sintetične gumijaste smole s polipropilensko podlago za prilagodljivost
    Enostavno odvijanje in homogeno doziranje za uporabo na hitrih avtomatiziranih pakirnih linijah
    Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in abrazijo za dolgotrajno delovanje
    Odličen oprijem na številne materiale, vključno s papirjem za notranje skodelice (podloga) in vlaknenimi ploščami.

    Opomba:

    Uporaba v težki embalaži
    Reciklirani notranji lončki (vložki) in vlaknene plošče
    Ročno ali samodejno zapiranje škatle
    škatle s srednjo do veliko težo

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico