3M™ Rezalni in brusilni kolut, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Št. art.: 7100214088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100214088
EAN/GTIN 04054596767003
Številka proizvajalca 7100214088
L-število L51710 984

Opis

Izvedba:

Diski 3M™ Cut & Grind imajo višjo hitrost delovanja in daljšo življenjsko dobo zaradi 3M natančno oblikovanih keramičnih zrn.
Razvito za cenovno usmerjene stranke Visoko zmogljiv abraziv po privlačni ceni.
Vsestranski: trpežen brusilni kolut, vezan s smolo, je primeren tako za brušenje kot tudi za rezanje pri obdelavi mehkega jekla in nerjavnega jekla.
Popolno razmerje med ceno in zmogljivostjo

Opis:

3M™ Cut & Grind brusilne plošče se lahko uporabljajo kot grobe in rezalne plošče za vsakodnevno vrhunsko zmogljivost v številnih aplikacijah: - Rezanje - brušenje - brušenje - brušenje v osnovnem položaju - vrezovanje - poševno brušenje - brušenje vliva.

Lastnosti:

Diski 3M™ Cut & Grind imajo večjo delovno hitrost in daljšo življenjsko dobo zaradi 3M natančno oblikovanih keramičnih zrn.
Zasnovan za stranke, ki se zavedajo stroškov. Visoko zmogljivi abrazivi po privlačni ceni.
Vsestranski: robusten brusni disk, vezan na smolo, je primeren kot disk za grobo obdelavo in kot disk za odrezovanje pri delu z blagim in nerjavnim jeklom.
Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico