3M™ VHB™ trak 5962F, črn, 9 mm x 33 m, 1,6 mm

Št. art.: 7100211837
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 66 Kosov
  • Koraki naročila: 66 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100211837
    EAN/GTIN 04054596737013
    Številka proizvajalca 7100211837

    Opis

    Izvedba:

    Zelo visoka prilagodljivost// Črna, 1,55 mm, modificirano akrilno lepilo in zelo prilagodljivo jedro iz akrilne pene
    Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Odličen oprijem na najrazličnejše površine, vključno z večino prašno premazanih barv ter kovinami, steklom, zapečatenim lesom, akrilom, polikarbonatom in ABS.
    Razširjene možnosti oblikovanja// Odlično za zunanjo uporabo, odporno na UV žarke in topila.
    Visoka odpornost proti staranju// Zmanjšanje števila ponovnih del
    Zagotavlja trajno tesnjenje pred vodo, vlago in drugimi vplivi// Hitri in enostavni priključki.

    Opis:

    3M™ VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. Pri številnih aplikacijah uporaba temeljnih premazov ni potrebna.

    Lastnosti:

    Zelo visoka skladnost// Zelo visoka skladnost
    Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
    Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
    Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
    Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
    Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
    Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
    Idealno za prašno lakirane površine// Idealno za prašno lakirane površine

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
    Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin
    Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
    Za lepljenje elektronskih zaslonov
    Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico