3M™ VHB™ lepilni trak 5962

Št. art.: 7100211835
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100211835
EAN/GTIN 04054596736979
Številka proizvajalca 7100211835

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: črna
Skupna širina: 1220 mm

Opis:

3M™ VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. Pri številnih aplikacijah uporaba temeljnih premazov ni potrebna.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
Na pritisk občutljivo lepilo za takojšnjo trajnost// Na pritisk občutljivo lepilo za takojšnjo trajnost
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
1,6 mm debel, vzdržljiv, izjemno prilagodljiv črn dvostranski trak iz modificiranega akrilnega lepila se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami// 1,6 mm debel, vzdržljiv, izjemno prilagodljiv črn dvostranski trak iz modificiranega akrilnega lepila se prilepi na različne materiale, vključno s prašnimi premazi in grobimi ali neravnimi površinami
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov

Opomba:

Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico