3M™ VHB™ Tape 5925F, črn, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7100211821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100211821
EAN/GTIN 04054596735668
Številka proizvajalca 7100211821
L-število L01310 542

Opis

Izvedba:

Zelo visoka prilagodljivost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Zagotavljajo zelo dobro prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za številne nizkoenergijske površine, površine s prašnim premazom, plastiko (brez mehkega PVC) ali steklo. Pri številnih aplikacijah uporaba temeljnih premazov ni potrebna.

Lastnosti:

Zelo visoka skladnost// Zelo visoka skladnost
Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze// Zelo visok oprijem na skoraj vse prašne premaze
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Zmanjšanje proizvodnih stroškov// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
Idealno za prašno lakirane površine// Idealno za prašno lakirane površine
Ozke povezovalne črte// Ozke povezovalne črte

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.
Za lepljenje težko lepljivih materialov, npr. prašno lakiranih površin
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico