3M™ Pnevmatski ravni brusilnik, 1 KM, 18.000 vrtljajev na minuto, 6 mm vpenjalka.

Št. art.: 7100210215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100210215
EAN/GTIN 00068060527622
Številka proizvajalca 7100210215
L-število L51710 1446

Opis

Opis:

3M™ tlačni brusilniki so naša orodja z ravno gredjo in funkcijami, ki povečujejo udobje in nadzor upravljavca. Natančno uravnotežen jekleni motor zmanjšuje vibracije in težo, 3M™ oprijemalni material na ohišju pa zmanjšuje vibracije in omogoča trden oprijem.

Lastnosti:

Do 4-krat daljša življenjska doba v primerjavi s prvo generacijo
Ergonomska, uporabniku prijazna zasnova
Ohišje motorja, zaščiteno pred prahom
Učinkovit in zmogljiv motor za stabilnejšo hitrost
Material 3M Grip za boljši oprijem
4.000 vrtljajev na minuto (standardna različica)

Opomba:

Use for heavy-duty applications such as stock removal

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico