3M™ Solus™ 2000 varnostna očala, modri/sivi templji, proti zamegljevanju / praskanju, prozorna leča, S2001AF-BLU-EU

Št. art.: 7100208382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7100208382
    EAN/GTIN 58887862350439
    Številka proizvajalca 7100208382
    L-število L01110 150

    Opis

    Izvedba:

    Premaz, odporen na praske in proti zamegljevanju, za daljšo življenjsko dobo in boljšo vidljivost
    Trajne polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
    Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti
    Oznaka diska: 2C-1.2 3M 1 FT

    Opis:

    Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, S2001AF-BLU so naša športna, elegantna varnostna očala z modrimi/sivimi temeni z nastavljivim kotom, ki se prilegajo po meri. Prozorna polikarbonatna leča ima prevleko proti megli in praskam za dolgo življenjsko dobo in boljši vid. Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 glede mehanske trdnosti.

    Lastnosti:

    Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko zasnovo in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
    Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
    Premaz proti megli 3M™ Scotchgard™ zagotavlja odlične lastnosti proti megli in praskam (na voljo pri izbranih modelih)
    Na voljo s sivim IR filtrom
    Na voljo so okvirji iz pene za zaščito oči pred razbitinami

    Opomba:

    Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico